Non retournable

Golmar - Interface pour 5-10 boutons analogiques platine NEXA (4+N) - GEL610A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 10

  • couleur - gris

  • largeur - 82 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898011424

Réf. Sonepar

00418801142

Réf. Fournisseur

GEL610A

Marque

Golmar

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

10

couleur:

gris

largeur:

82 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Interface pour 5 ou 1 boutons d'appel • Pour platine NEXA Alu et Inox • Compatible avec les système analogique (4+N)

Les Atouts de l'article:

Interface pour 5 ou 1 boutons d'appel
• Pour platine NEXA Alu et Inox
• Compatible avec les système analogique (4+N)