Golmar - Jonction passe-câble PVC pour boîtier d'encastement GCE6502SE, Lot de 2 pièces - GUC6502

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Jonction passe-câble PVC pour boîtier d'encastement GCE6502SE, Lot de 2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 40 mm

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898028842

Réf. Sonepar

00418802884

Réf. Fournisseur

GUC6502

Marque

Golmar

couleur:

noir

hauteur:

40 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

20 mm

Jonction passe-câble pour boîtiers d'encastrement • Boitiers métal GCE6502SE • Platines de rue TOUCH avec module info • Liaison par crochets • Lot de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Jonction passe-câble pour boîtiers d'encastrement
• Boitiers métal GCE6502CE
• Platines de rue TOUCH avec module INFO pour montage en colonne
• Liaison par crochets
• Métallique
• Lot de 2 pièces

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Golmar

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar