Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Kit audio 5 appels BUS G2P avec platine modulaire alu 1 rangée 5 boutons - GKANEXAG2P/105

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit audio 5 appels BUS G2P avec platine modulaire alu 1 rangée 5 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre de postes intérieurs - 5

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015972

Réf. Sonepar

00418501597

Réf. Fournisseur

GKANEXAG2P/105

Marque

Golmar

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre de postes intérieurs:

5

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

5

mode de pose du poste intérieur:

saillie

nombre max. de platines de rue:

4

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

Kit audio 5 appels BUS G2P : • Platine 3 modules alu 5BP 1 rangée • Groupe audio G EL 642 G2P • Alimentation G FA/G2P/LITE • Combinés audio G T ART

Les Atouts de l'article:

• Kit complet prêt à fonctionner avec platine précâblée et postes audio programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif
• Platine de rue modulaire encastrée en aluminium de 1.8 mm d'épaisseur fixée par des vis non apparentes, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés blancs
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée sans obturateur
• Système audio par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Postes audio à combiné GT ART avec appel palier et commande additionnelle
• Alimentation standard G2P
• Dimensions poste (H x L x P) : 154 x 90 x 40 mm

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones collectifs HOMYKIT sont proposés sur la base de platines de rue à boutons GTV62 en aluminium d’épaisseur 5 mm.Sur 1 ou 2 rangées, ils sont déclinés en vidéo et en audio de 3 à 14 boutons et comprennent l’ensemble du matériel destiné à une installation collective. • Kits vidéo GKV avec moniteurs vidéo mains-libres couleur de la gamme ART4.• Kits audio GKA avec postes audio à combiné à cordon spiralé et connecteur de la gamme TARTDéveloppé autour du bus 2 fils non polarisé hautes performances, les kits collectifs sont une réponse adaptée à la mise en œuvre d’installations collectives jusqu’à 14 appels bouton.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar