Golmar - Kit de demarrage B-SOFTWEB incluant 1 prog USB 1 carte admin + 2 cartes utili. - UAV0151/W1

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163666

Réf. Sonepar

00418516366

Réf. Fournisseur

UAV0151/W1

Marque

Golmar

largeur:

120 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

130 mm

Kit de démarrage B-SOFTWEB comprenant • 1 programmateur USB (proximité et HF) • 1 carte administrateur • 2 cartes utilisateur • Compatible contrôle d'accès PROXIMAN

Les Atouts de l'article:

• Kit de démarrage B-SOFTWEB
• 1 encodeur USB de clés de proximité et télécommandes HF
• 1 carte administrative
• 2 cartes utilisateur
• Pour la connexion et l'administration des sites sur B-SOFTWEB

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Golmar

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar