Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Kit vidéo CLIP 1 appel avec moniteur EDGE 7'' (mémoire + contrôle d'accès) - GC5110/EDGE7

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit vidéo CLIP 1 appel avec moniteur EDGE 7'' (mémoire + contrôle d'accès)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898035352

Réf. Sonepar

00418803535

Réf. Fournisseur

GC5110/EDGE7

Marque

Golmar

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

4

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

noir

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

150 °

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

Kit vidéo couleur CLIP 1 appel BUS 2 fils G2HD comprenant : • 1 Platine saillie ZAMAC avec visière • 1 Moniteur couleur ML 7'' EDGE blanc • Contrôle d'accès badges + QR Code • 1 Alimentation 48volt • Ext. 4 moniteurs et 4 platines

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo DIGITAL couleur 1 appel pré-programmé avec platine en ZAMAC CLIP en saillie
• Face avant en acrylique anti-rayures
• Moniteur EDGE 7'' mains-libres couleur tactile
• Étanchéité IP65
• Visière de protection anti-pluie de même finition
• Système vidéo par bus DIGITAL G2HD 2 fils non polarisés
• Informations lumineuses et sonores
• Caméra grand angle full HD 2Mpx - 150°
• 1 bouton d'appel
• Option porte-nom rétro-éclairé indépendant ou sans porte-nom
• Contrôle d'accès par badges 13.56Mhz avec programmation directement depuis le moniteur
• Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc pour une gâche de type TCV24ELP/UNI
• Mémoire d’images et de vidéos (carte microSD non fournie)
• Pilotage d'une caméra de vidéoprotection Onvif (option)
• Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
• Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
• Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel

Les Atouts de la gamme:

Le kit portier vidéo CLIP associe design moderne et technologies avancées pour sécuriser et simplifier l’accès à votre logement.
Il comprend une platine de rue robuste, un moniteur vidéo intuitif et une alimentation dédiée.
La platine de rue se distingue par son boîtier en aluminium moulé finition graphite et sa façade en acrylique noir anti-rayures.
Équipée d’une caméra CMOS 2 MPx avec objectif grand angle 150°, elle garantit une vision claire et étendue.
Son audio haute fidélité et ses messages vocaux « SmartPrompt » assurent une interaction fluide avec les visiteurs.
Conçue pour durer, elle offre une protection IK07 contre le vandalisme et une étanchéité IP65.
Elle intègre un lecteur RFID 13,56 MHz et permet l’ouverture par QR code (version Wi-Fi).
Son installation murale est facilitée par une visière anti-pluie et un système prêt à poser.
Le moniteur vidéo en ABS noir ou blanc, dispose d’un écran tactile IPS 7’’ haute résolution.
Son interface personnalisable s’adapte à tous les usages.
La communication mains libres et les fonctions avancées (intercommunication, messagerie, mémoire images/vidéos) améliorent le confort quotidien.
Il permet le contrôle de deux accès, l’activation d’équipements et la visualisation des caméras du système.
En version Wi-Fi, les appels sont transférés sur smartphone via l’application G2Call+, avec compatibilité Alexa et Google Home.
Le kit CLIP est une solution complète, fiable et évolutive pour un contrôle d’accès intelligent.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar