Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Kit vidéo encastré ERP GTX Inox 1 appel avec moniteur ART4 TH (BM) - GTXERP/ART4TH/L

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Kit vidéo encastré ERP GTX Inox 1 appel avec moniteur ART4 TH (BM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 4

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015439

Réf. Sonepar

00418501543

Réf. Fournisseur

GTXERP/ART4TH/L

Marque

Golmar

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

4

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

incolore

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

nombre max. de platines de rue:

4

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

120 °

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

Kit vidéo ERP 4.3'' GTX Inox 1 appel comprenant : • 1 Platine à encastrer 1 BP avec boucle magnétique • 1 Groupe vidéo G EL632 G2P • 1 Moniteur couleur ML/combiné 4.3'' ART4TH (BM) • 1 Alimentation G FA G2P

Les Atouts de l'article:

• Kit vidéo couleur dédié aux ERP avec module boucle magnétique dans la platine de rue
• Livré avec son groupe vidéo GEL632/G2P
• Platine inox vidéo encastrée de type GTX répondant à la Loi Accessibilité ERP (leds de signalisation, synthèse vocale et module boucle magnétique)
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée sans obturateur
• Plaque frontale de 2.5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales inox
• Système vidéo par bus digital intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur ART4TH 4,3'' double fonction mains-libres couleur et combiné avec boucle magnétique
• Caméras de vidéoprotection tubulaire ou dôme (options)
• Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel
• Alimentation 32 Vcc / 1.2 A rail DIN GFA/G2P
• Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 155 x 35 mm

Les Atouts de la gamme:

Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’(ART4) ou 7’’ (ART7). Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar