Golmar - Kit vidéo encastré ERP SUPRA inox G2P 1 appel moniteur ART4 H XLITE(BM) - GSUERP/ART4H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 4
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016993
Réf. Sonepar
00418501699
Réf. Fournisseur
GSUERP/ART4H
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
4
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
aluminium
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
120 °
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


