Golmar - Kit video SOUL 2 appels avec moniteurs WiFi ART7W (memoire + controle acces) - GS5220/ART7W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 4
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555011936
Réf. Sonepar
00418501193
Réf. Fournisseur
GS5220/ART7W
Marque
Golmar
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
4
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
anthracite
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
4
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
120 °
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


