Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Lecteur clavier CA4 Mifare 13,56MHz Xsecur Polycarbonate copolymère saillie IK10 - TCA4/LECSEC/XS

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Lecteur clavier CA4 Mifare 13,56MHz Xsecur Polycarbonate copolymère saillie IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • procédé de lecture - code

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 107 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016580

Réf. Sonepar

00418501658

Réf. Fournisseur

TCA4/LECSEC/XS

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

procédé de lecture:

code

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

80 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

28 mm

Clavier Lecteur CA4 Mifare Xsécure 13,56 MHz • Boîtier en Polycarbonate copolymère noir • Conçu pour être installé à l’extérieur ou à l’intérieur IP65 et IK10 • Bus RS-485 • Badges pris en charge MIFARE DESFire EV3 Xsécure

Les Atouts de l'article:

Le Clavier / lecteur RFID est compatible les centrales Web Serveur TCA4.
• Montage : saillie
• Boîtier : Polycarbonate copolymère (UL94)
• Buzzer interne : Intensité réglable par logiciel
• Communication: RS-485
• Touches : Touches tactiles encastrées et rétroéclairage bleu
• Distance de lecture : Jusqu’à 9 cm, en fonction du type et de la taille de du tag
• Protection contre les manipulations : oui, à l’ouverture et à l’arrachement
• Câblage : Borniers
• Tension de fonctionnement : 9 - 15 V DC
• Consommation max. À 12 V DC: 100 mA
• Badges pris en charge : Xsecure® Mifare DESfire EV3
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
• Indice de protection de l’environnement : Intérieur/extérieur IP 65
(enrobé de résine)
• Température de fonctionnement : -30°C à +70°C
• Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH (sans condensation)
• Indice de protection contre les chocs : IK 10

Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès CA4 est conçu pour gérer jusqu’à 40 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.
Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.
Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions.
L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar