Non retournable

Golmar - Lecteur VIGIK-resident au format T25 pour centrales PROXIMAN - UAV0151/E56

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • modèle - lecteur

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555162737

Réf. Sonepar

00418516273

Réf. Fournisseur

UAV0151/E56

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

20 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Lecteur VIGIK®/résidents • Au format T25 • Pour centrales multi-portes PROXIMAN UAV 0151/005-006-E05-E06-IP05-IP06 • Pour centrales mono-porte PROXIMAN UAV 0151/095-E02A-E02

Les Atouts de l'article:

Lecteur de proximité résidents et VIGIK@
• Lecteur de proximité et VIGIK® au format T25 à intégrer dans un clavier codé, une platine de rue ou dans un boitier INOX
• Matière polymère noir
• Voyant de signalisations
• Fonctionne avec les centrales de contrôle d'accès U AV 0151/E05-E06 et U AV 0151/IP05-IP06
• Câblage 2 fils 6/10ème
• Distance maximum : 100 mètres entre la centrale de contrôle d'accès et le lecteur

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar