Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Lecteur VIGIK®/résidents au format T25 pour centrales UAV0151/095V+ et E02V+ - UAV0151/E56V+

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • modèle - lecteur

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015699

Réf. Sonepar

00418501569

Réf. Fournisseur

UAV0151/E56V+

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

20 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

42 mm

Lecteur VIGIK®+/résidents • Au format T25 • Pour centrales mono-porte PROXIMAN UAV 0151/095V+ et UAV0151/E02V+

Les Atouts de l'article:

Lecteur de proximité VIGIK+ et résidents
• Format T25 à intégrer dans un clavier codé, une platine de rue ou dans un boitier INOX
• Matière polymère noir
• Voyant de signalisations • Fonctionne avec les centrales de contrôle d'accès U AV 0151/E02V+ et U AV 0151/095V+
• Câblage 2 fils 6/10ème
• Distance maximum : 100 mètres entre la centrale de contrôle d'accès et le lecteur

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB. PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .fr
PROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEB PROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar