Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Logiciel de programmation pour centrale T HEXAC C12 et T HEXA C22 HEXACT - TPROSOFT

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555161990

Réf. Sonepar

00418516199

Réf. Fournisseur

TPROSOFT

Marque

Golmar

largeur:

55 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

70 mm

Logiciel de programmation HEXACT : • Pour centrales autonomes T HEXAC C12 et T HEXA C22 •Avec interface

Les Atouts de l'article:

• Livré avec une carte électronique qui permet de lire et d'écrire la mémoire débrochable de la centrale

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar