Golmar - Makrolon de protection pour modules groupe audio et video NEXA - 1-GO-MAK-NEXA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 12 mm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555402369
Réf. Sonepar
00418540236
Réf. Fournisseur
1-GO-MAK-NEXA
Marque
Golmar
hauteur:
80 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
12 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Makrolon de protection pour modules groupe audio et vidéo NEXA • NEXA INOX G NX 1000 - 1110 et 1220 • NEXA ALU G N 1000-1110 et 1220
Les Atouts de l'article:
Makrolon de protection pour modules groupe audio et vidéo NEXA
• NEXA INOX G NX 1000 - 1110 et 1220
• NEXA ALU G N 1000-1110 et 1220
Les Atouts de l'article:
Makrolon de protection pour modules groupe audio et vidéo NEXA
• NEXA INOX G NX 1000 - 1110 et 1220
• NEXA ALU G N 1000-1110 et 1220


