Non retournable

Golmar - Manette avec boucle magnetique pour malentendant pour systeme G2P - GAUR/ART4TH

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Manette avec boucle magnetique pour malentendant pour systeme G2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 153 mm

  • profondeur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898024981

Réf. Sonepar

00418802498

Réf. Fournisseur

GAUR/ART4TH

Marque

Golmar

largeur:

41 mm

hauteur:

153 mm

profondeur:

21 mm

Manette avec boucle magnétique pour malentendant • Compatible avec les moniteurs G ART4TH/LITE et GART4TH/G+/48 • Compatible avec les combiné audio G TART • Livrée sans cordon

Les Atouts de l'article:

Manette pour combiné et moniteur G2P avec boucle magnétique pour malentendant
• Compatible avec les moniteurs G ART4TH/LITE
• Compatible avec les combiné audio G TART
• Livrée sans cordon

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar