Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Module complementaire de gestion 15 poussoirs supplementaires (V2Plus-BUS plus) - GEL516

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898005218

Réf. Sonepar

00418800521

Réf. Fournisseur

GEL516

Marque

Golmar

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

saillie

largeur:

50 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module complémentaire de gestion ? Pour GEL 500SE-500V2P-R-500V2PLUS ? 15 poussoirs supplémentaire ? Technologie BUSPLUS et V2PLUS