Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener - TGMIPOP/EXP12S

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898021072

Réf. Sonepar

00418802107

Réf. Fournisseur

TGMIPOP/EXP12S

Marque

Golmar

largeur:

200 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

26 mm

Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener • Pour centrale TGMIPOP/1P et TGMIPOP/4P • Relais de sortie 48 V CC/1 A ou 24 V CC/5 A • Installation enfichable sur le contrôleur

Les Atouts de l'article:

Module d'extension à 12 sorties pour IP-Opener
• Module spécialement conçu pour la gestion des ascenseurs.
• Pour centrale TGMIPOP/1P et TGMIPOP/4P
• Relais de sortie 48 V CC/1 A ou 24 V CC/5 A
• Installation enfichable sur le contrôleur

Les Atouts de la gamme:

Puissant et modulaire, iP-Opener vous permet de concevoir des installations de toutes tailles, en alliant efficacité et simplicité.
Grâce aux dernières technologies de chiffrement, il sécurise vos accès avec une protection optimale.
Solution de contrôle d’accès en réseau, iP-Opener se connecte à un service cloud sécurisé (www.ip-opener.com) pour gérer vos sites, consulter les historiques et surveiller tous les évènements en temps réel, où que vous soyez.
Modifiez les paramètres, ajoutez des identifiants ou ajustez les autorisations à distance, comme en local.
Son module de réservation (via un portail résident) permet de créer des zones d’accès restreint selon la disponibilité (salles de sport, terrains de tennis, etc.).
Avec des fonctions avancées telles que la gestion de zones, l’anti-passback ou encore l’automatisme, iP-Opener s’adapte à toutes vos logiques et routines acordées aux besoins du site.
Son puissant logiciel de gestion rend ces programmations simples, intuitives et facilement personnalisables.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar