Non retournablenouveau

Golmar - Module d'information pour platine SUPRA, 1/2 hauteur (55 mm) - GS3001/S

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Module d'information pour platine SUPRA, 1/2 hauteur (55 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - blanc

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898027371

Réf. Sonepar

00418802737

Réf. Fournisseur

GS3001/S

Marque

Golmar

modèle:

module d'information

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

126 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module d'information pour platine SUPRA • 1/2 hauteur (55 mm) • Fenêtre en polycarbonate haute résistance • Avec rétroéclairage

Les Atouts de l'article:

Module d'information pour platine SUPRA
• Fenêtre en polycarbonate haute résistance
• Avec rétroéclairage
• 1/2 hauteur (55 mm)

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar