Golmar - Module de contrôle d'accès NFC 13.56 MHz SUPRA alu, 1/2 hauteur (55 mm) - GS3501/NFC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - lecteur
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - gris
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898024226
Réf. Sonepar
00418802422
Réf. Fournisseur
GS3501/NFC
Marque
Golmar
modèle:
lecteur
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
gris
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
largeur:
126 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Demi module de contrôle d'accès pour platine SUPRA
• Lecteur NFC 13,56 MHz
• Programmation autonome ou par Wifi
• Compatible avec les cartes GNFC/US et les porte-clés GTAGNFC/US
• Jusqu'à 2000 utilisateurs
• Jusqu'à 30 groupes d'utilisateurs
• Les smartphones compatible peuvent fonctionner avec ce contrôle d'accès en utilisant l'application OpenGo
• 2 sorties relais (NO, C, NC)
•Temporisation des relais programmable (1 à 99 secondes)
• Contact anti-arrachement et code panique
• Alimentation 12 Vca ou 18 à 24 Vcc
(Il est possible d’utiliser l’alimentation de la platine de rue)
• 1/2 hauteur (55 mm)
Les Atouts de la gamme:
La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


