Non retournable

Golmar - Module d'information aluminium SIXTY5 Touch - G6502/INFO

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Module d'information aluminium SIXTY5 Touch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • hauteur - 318 mm

  • largeur - 155 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898027463

Réf. Sonepar

00418802746

Réf. Fournisseur

G6502/INFO

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

hauteur:

318 mm

largeur:

155 mm

profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module d'information aluminium pour SIXTY5 Touch • Compatible avec les dimensions SIXTY5 Touch • Prevoir boitier GCE6502SE

Les Atouts de l'article:

Module d'information aluminium pour SIXTY5 Touch
• Compatible avec les dimensions SIXTY5 Touch
• Prevoir boitier GCE6502SE

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar