Golmar - Module NEXA aluminium 2 rangees 8 boutons - GN3280/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur de la façade - 100 mm

  • largeur de la façade - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898012810

Réf. Sonepar

00418801281

Réf. Fournisseur

GN3280/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

8

matériau de la façade:

aluminium

hauteur de la façade:

100 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

10 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module 8 BP sur 2 rangées pour platine NEXA aluminium ? En aluminium extrudé et anodisé d'épaisseur 1.8 mm

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar