Golmar - Module NEXA aluminium d'information grand modele - GN3002/AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 0
matériau de la façade - aluminium
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898012841
Réf. Sonepar
00418801284
Réf. Fournisseur
GN3002/AL
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
0
matériau de la façade:
aluminium
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
• Module information NEXA aluminium anodisé
• Grand modèle
• Fenêtre en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


