Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Module porte-etiquette simple + contact pour platine monobloc 1 rangee serie GTV - URC40PC

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 32 mm

  • largeur - 22 mm

  • profondeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555107356

Réf. Sonepar

00418510735

Réf. Fournisseur

URC40PC

Marque

Golmar

hauteur:

32 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

80 mm

Module porte-étiquette simple avec contact • Pour platine monobloc GTV 1 rangée

Les Atouts de l'article:

Module porte-étiquette simple avec contact
• Pour platine monobloc GTV 1 rangée