Golmar - Moniteur IP avec combine et memoire d'image - GM201/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 212 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 10 mm
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555411378
Réf. Sonepar
00418541137
Réf. Fournisseur
GM201/A
Marque
Golmar
largeur:
212 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
SERBIE
Moniteur IP couleur avec combiné ? Mémoire d'image ? Câblage avec RJ45 ? Alimentation eb POE 48 Volt


