Golmar - Moniteur IP avec écran 4.3'' mains-libres+combiné Blanc (Boucle Magnétique-POE) - GART4TH/G+/48

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • taille de l'écran (pouces) - 4.3 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898024851

Réf. Sonepar

00418802485

Réf. Fournisseur

GART4TH/G+/48

Marque

Golmar

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

LAN

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

155 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

35 mm

Moniteur vidéo couleur mains-libres et à combiné 4. 3’’en ABS blanc • Protocole TCP/IP G+ • Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V • Connectique RJ45 • Pilotage 2 ouvertures • Réglage/exclusion sonnerie d'appel • Appel palier

Les Atouts de l'article:

• Façade en ABS blanc avec écran mains-libres TFT de 4.3'' et à combiné à cordon spiralé et connecteurs RJ (manette)
• DUAL : Fonctionne en mains-libres ou avec le combiné
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Appel palier
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Touches sensitives : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Boucle magnétique
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité et de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Protocole IP G+
• Alimentation locale ou POE 18 V ou 48 V
• Connectique RJ45
• Livré avec étrier ABS
• Compatible avec plaque de propreté G MAC M2 ART 4TH

Les Atouts de la gamme:

IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.IP G+ c’est jusqu’à : • 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement• 8 entrées alarme par logement• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.

Golmar

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar