Golmar - Moniteur video couleur VESTA mains libres 7'' (Boucle M.) (GB2) - GVESTA7SEGB2/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau - plastique
propriété du système d'image - couleur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898025414
Réf. Sonepar
00418801998
Réf. Fournisseur
GVESTA7SEGB2/H
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
largeur:
210 mm
hauteur:
138 mm
profondeur:
19 mm
Les Atouts de l'article:
• Façade en verre avec écran LCD couleur de 7'
• Mains-libres
• Appel palier
• 6 touches sensitives de fonction : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Fonction intercom entre postes dans un même logement et entre logements
• Mémoire d'images (individuelle ou collective) avec un module optionnel
• Ajout de caméras de vidéoprotection analogique ou Bus GB2 avec un module optionnel
• Ajout de sonnerie supplémentaire
• Boucle magnétique
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés
• Livré avec son étrier métallique



