🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Golmar - Obturateur diam T25 PTT-VIGIK pour platine monobloc serie UHR, GTV OR - URC14G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 24 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104805

Réf. Sonepar

00418510480

Réf. Fournisseur

URC14G

Marque

Golmar

hauteur:

50 mm

largeur:

24 mm

profondeur:

10 mm

Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® • Pour platine monobloc UHR, GTV

Les Atouts de l'article:

• Obturateur diam T25 PTT/VIGIK®