Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® pour platine aluminium SIXTY-5 BLACK - URCOBT/B

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Obturateur diam T25 PTT/VIGIK®  pour platine aluminium SIXTY-5 BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 18 mm

  • profondeur - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016160

Réf. Sonepar

00418501616

Réf. Fournisseur

URCOBT/B

Marque

Golmar

hauteur:

25 mm

largeur:

18 mm

profondeur:

4 mm

Obturateur aluminium noir diam T25 PTT/VIGIK® • Pour platine aluminium SIXTY-5 BLACK (G6502/G2P/FRC)

Les Atouts de l'article:

Obturateur aluminium noir diam T25 PTT/VIGIK®
• Pour platine aluminium SIXTY-5 BLACK (G6502/G2P/FRC)