Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Pack cent. cont. d'accès HEXACT VIGIK+®/résidents 1 porte temps réel HEXACTWEB - THEXAC14V+/GSM

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Pack cent. cont. d'accès HEXACT VIGIK+®/résidents 1 porte temps réel HEXACTWEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de personnes - 26000

  • type d'interface - GSM

  • procédé de lecture - support de données

  • connexion PC - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016023

Réf. Sonepar

00418501602

Réf. Fournisseur

THEXAC14V+/GSM

Marque

Golmar

nombre max. de personnes:

26000

type d'interface:

GSM

procédé de lecture:

support de données

connexion PC:

Oui

couleur:

noir

modèle:

unité de contrôle

largeur:

74 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

18 mm

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents + bloc GSM 4GECO • 1 porte (1 relais NO/NF) • Gestion 7000 temps réel • Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 • Mémoire de sauvegarde • Tête THEXALEC/V+ • Alim. 12 Vcc

Les Atouts de l'article:

• Centrale mono-porte gérée en temps réel
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion 7000 badges de la série T HEXA CLE
• Jusqu'à 30 services VIGIK®
• Gestion sans déplacement sur le site via le bloc GSM associé et au logiciel HEXAWEB
• Carte SIM intégrée au bloc GSM 4G ECO et forfait d'une durée de 10 ans
• Possibilité en temps réel : de changer un nom, de créer, modifier ou supprimer des badges, de gérer les services VIGIK et les clés pass, d'tiliser son téléphone comme une télécommande
• Alimentation 12 Vcc
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV13.33)


Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM.De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar