Golmar - Pack cent. cont. d'accès HEXACT VIGIK+®/résidents 2 portes temps réel HEXACTWEB - THEXAC34V+/GSM

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Pack cent. cont. d'accès HEXACT VIGIK+®/résidents 2 portes temps réel HEXACTWEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 4

  • nombre max. de personnes - 26000

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - autre

  • modèle - unité de contrôle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016122

Réf. Sonepar

00418501612

Réf. Fournisseur

THEXAC34V+/GSM

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

4

nombre max. de personnes:

26000

procédé de lecture:

support de données

couleur:

autre

modèle:

unité de contrôle

largeur:

160 mm

hauteur:

233 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Pack centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents + bloc GSM 4GECO ? 2 portes ext 4 ? Gestion 11000 badges temps réel ? Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 ? Mémoire de sauvegarde ? Tête THEXALEC/V+ ? Alim. 12 Vcc

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar