Golmar - Platine alu avec clavier audio ou video BUS G2P 4 rangees 40 boutons Champagne - GTV62CL/440CH

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 40

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • matériau de la façade - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555412702

Réf. Sonepar

00418541270

Réf. Fournisseur

GTV62CL/440CH

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

40

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

or

hauteur de la façade:

408 mm

largeur de la façade:

340 mm

hauteur d'encastrement:

388 mm

largeur d'encastrement:

320 mm

profondeur d'encastrement:

57 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Platine HAUT-RISQUE audio ou vidéo avec clavier(99 codes) ? 40 boutons 4 rangées ? Câblage BUS 2 fils non polarisé G2P ? Pré-percée lecteur VIGIK® ? Alu 5 mm anodisée CHAMPAGNE (Prévoir groupe audio GEL642-G2P ou vidéo GEL632-G2P)

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar