Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Platine de rue vidéo ARTIS avec 4 boutons d'appel - GARTIS/4/G2P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Platine de rue vidéo ARTIS avec 4 boutons d'appel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de la façade - 345 mm

  • largeur de la façade - 60 mm

  • hauteur - 345 mm

  • largeur - 60 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898033433

Réf. Sonepar

00418803343

Réf. Fournisseur

GARTIS/4/G2P

Marque

Golmar

hauteur de la façade:

345 mm

largeur de la façade:

60 mm

hauteur:

345 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

45 mm

Platine de rue vidéo ARTIS avec 4 boutons d'appel • Aluminium anodisé de 2 mm • Module audio/vidéo GELARTIS/G2+ intégré

Les Atouts de l'article:

Platine de rue vidéo ARTIS avec 4 bouton d'appel
• Aluminium anodisé de 2 mm
• Module audio/vidéo GELARTIS/G2+ intégré
• Caméra grand angle réglable à 120°


Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue ARTIS sont conçues pour s’intégrer parfaitement aux profils de porte grâce à leur faible largeur.
Leur format compact en fait une solution idéale pour les installations où l’espace est limité.
Disponibles en versions de 1 à 5 boutons d’appel, elles s’adaptent à différents besoins résidentiels ou collectifs.
Chaque modèle intègre une caméra performante pour une identification fiable des visiteurs.
Reposant sur la technologie G2+ BUS à 2 fils non polarisés, elles garantissent une installation simple et efficace.
Leur conception en aluminium anodisé naturel de 2 mm d’épaisseur assure robustesse et durabilité.
Certifiées IP54, elles sont protégées contre les projections d’eau et adaptées à une utilisation en extérieur.
Le montage encastré est optimisé pour les montants de porte d’au moins 67,5 mm, en utilisant le cadre comme boîtier.
La caméra HD 2 Mpx avec objectif grand angle 120° offre une image claire et une couverture étendue.
Les LED blanches ajustent automatiquement leur intensité selon la luminosité ambiante.
Des indicateurs lumineux et une synthèse vocale guident l’utilisateur à chaque étape d’utilisation.
Ces fonctions améliorent l’accessibilité pour les personnes malvoyantes ou malentendantes.
Un relais avec entrée permet l’activation à distance pour un contrôle d’accès pratique et sécurisé.
Les platines ARTIS combinent ainsi discrétion, performance et simplicité d’intégration.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar