Non retournable

Golmar - Platine digitale Gold autonome graphique + clavier code + boucle magnetique - G6502/G2P/FRC/G

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Platine digitale Gold autonome graphique + clavier code + boucle magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1000

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • matériau de la façade - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015354

Réf. Sonepar

00418501535

Réf. Fournisseur

G6502/G2P/FRC/G

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1000

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

or

angle d'ouverture de la camera:

130 °

hauteur de la façade:

382 mm

largeur de la façade:

155 mm

hauteur d'encastrement:

371 mm

largeur d'encastrement:

132 mm

profondeur d'encastrement:

62 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Platine digitale BUS 2 fils G2P SIXTY5 GOLD • Clavier d'appel direct + Clavier codé • Gestion AUTONOME avec Web serveur intégré • Boucle MAGNETIQUE • Aluminium 5 mm IK07/IP65 • Livrée avec cuve GCE6502

Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital G2P 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en aluminium 5 mm d'épaisseur avec vis de fixation non apparentes, résistant au vandalisme (IK-07) et aux projections d'eau (IP-65)
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en aluminium affleurants
• Ecran graphique TFT 4.3'' fond orange, résolution 480 X 272 Pixels
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis)
• Allumage de la platine par détecteur de présence
• Retour vidéo de l'image du visiteur pendant la communication
• Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T
• Clavier 12 touches rétro-éclairées pour appel direct avec marquage en braille et commande 2 ouvertures
• Programmation autonome avec WEB SERVEUR intégré connecteur RJ45
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Livrée avec cuve d'encastrement ajustable G CE 6502/FR
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART4TH/LITE, GART4HWH, GART7H et GART7W/G2P
• Groupe audio/vidéo intégré