Non retournable

Golmar - Platine digitale inox audio (1+N), clavier d'appel (geree BSOFT-WEB) (PROXIMAN) - UAV0154/I10

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d'encastrement - 290 mm

  • largeur d'encastrement - 130 mm

  • profondeur d'encastrement - 60 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555109305

Réf. Sonepar

00418510930

Réf. Fournisseur

UAV0154/I10

Marque

Golmar

hauteur d'encastrement:

290 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Platine digitale à défilement de noms inox 2.5 mm audio ? gérée par BSOFTWEB (PROXIMAN) ? Technologie 1+n ? Grand afficheur bleu ? Avec clavier d'appel direct

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar