🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Golmar - Platine digitale inox audio analogique (1+N), autonome avec clavier - UAV0153/I12

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de la façade - 310 mm

  • largeur de la façade - 150 mm

  • hauteur d'encastrement - 290 mm

  • largeur d'encastrement - 130 mm

  • profondeur d'encastrement - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555109282

Réf. Sonepar

00418510928

Réf. Fournisseur

UAV0153/I12

Marque

Golmar

hauteur de la façade:

310 mm

largeur de la façade:

150 mm

hauteur d'encastrement:

290 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

Platine digitale à défilement de noms audio analogique (1+N) • Inox 2.5 mm d’ép. • Autonome à décodeur • Clavier d'appel/code • Grand afficheur bleu • Pré-percée lect. VIGIK® • Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

Les Atouts de l'article:

Platine digitale audio autonome en inox (316L) de 2,5 mm d’épaisseur avec pré-perçage pour lecteur VIGIK® ou canon PTT (non fournis). Grand afficheur rétroéclairé bleu

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar