Golmar - Platine digitale inox audio analogique (1+N), autonome sans clavier - UAV0153/I11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de la façade - 275 mm
largeur de la façade - 150 mm
hauteur d'encastrement - 255 mm
largeur d'encastrement - 130 mm
profondeur d'encastrement - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555109312
Réf. Sonepar
00418510931
Réf. Fournisseur
UAV0153/I11
Marque
Golmar
hauteur de la façade:
275 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur d'encastrement:
255 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
• Système audio analogique 1+N
• Autonome avec décodeurs PROXIMAN
• Platine de rue audio à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Utilisation des postes audio UAV01407/004
• Prévoir le groupe audio ou vidéo
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


