Golmar - Platine digitale inox Autonome + clavier code - GTO6220/PRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 240
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555011851
Réf. Sonepar
00418501185
Réf. Fournisseur
GTO6220/PRA
Marque
Golmar
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
240
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
gris
angle d'ouverture de la camera:
105 °
hauteur de la façade:
375 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur d'encastrement:
342 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


