Non retournable

Golmar - Platine digitale inox geree HEXAWEB + clavier code + boucle magnetique - GTO6200/BM/HEG

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 500

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • matériau de la façade - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010236

Réf. Sonepar

00418501023

Réf. Fournisseur

GTO6200/BM/HEG

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

500

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

matériau de la façade:

acier inoxydable

couleur:

gris

angle d'ouverture de la camera:

105 °

hauteur de la façade:

490 mm

largeur de la façade:

170 mm

hauteur d'encastrement:

470 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

pays de fabrication:

FRANCE

Platine digitale à déflt. de noms audio/vidéo BUS 2 fils NP GB2 • Inox 2.5 mm d’ép. • Gérée HEXAWEB AVEC DECODEUR HEXACT • Clavier appel/codes • Boucle magnétique Prévoir grp. audio GEL642GB2 ou vidéo GEL632GB2/B

Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec la centrale THEXAC34)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACT WEB en lecture/écriture avec les badges de proximité T HEXA CLE
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Boucle magnétique inductive pour les malentendants équipés d'un appareil réglé en position T
• Utilisation des postes audio GNHEAGB2 mains libres et GT562 à combiné ou/et des moniteurs mains libres GVESTA2GB2/H,GVESTA7GB2/H et GPENTHAGB2/H
• Prévoir un groupe audio GEL642/B2 ou vidéo GGEL632/GB2