Golmar - Platine monobloc GTX Inox ERP IP GP 1 rangée 4 boutons (BM) - GTXIPERP/104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555017112
Réf. Sonepar
00418501711
Réf. Fournisseur
GTXIPERP/104
Marque
Golmar
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
431 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
58 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue monobloc en inox de 2.5 mm d'épaisseur
• Câblage en eternet IP (IP G+)
• Platine compatible pour des installations vidéo en ERP (boucle magnétique à la platine de rue)
• Platine compatible pour des installations audio ou vidéo répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
• Interfaces digitales boutons montées et pré-câblées
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en inox avec porte-étiquettes rétroéclairés par Led bleue ou blanche
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio GART1/G+/48 mains-libres et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4TH/G+/48, GART7/G+/48, GART7AW/G+/48 et GART7W/G+/48
• Prévoir un groupe vidéo GEL632/G+/48
• Prévoir une alimentation 12 Vac pour la boucle
Les Atouts de la gamme:
Les kits interphones PMR et ERP sont proposés sur la base de la gamme de platines de rue modulaires NEXA inox et aluminium.
Ils sont disponibles avec 1 ou 2 boutons d’appels, en vidéo couleur et sont équipés de moniteurs 4,3’’(ART4) ou 7’’ (ART7).
Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits PMR et ERP sont une réponse unique à une multitude de situations pour les accès aux bâtiments tertiaires ou recevant du public.
• PMR : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de moniteurs vidéo équipés de la boucle magnétique pour les malentendants
• ERP : les kits sont équipés de la signalisation sonore et lumineuse et de la boucle magnétique pour les malentendants à la platine de rue
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


