Golmar - Platine monobloc HR alu audio analogique (1+N) 4 rangees 24 boutons champagne - UHR4024/CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 24
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555500317
Réf. Sonepar
00418550031
Réf. Fournisseur
UHR4024/CH
Marque
Golmar
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
24
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
or
hauteur de la façade:
293 mm
largeur de la façade:
340 mm
hauteur d'encastrement:
273 mm
largeur d'encastrement:
320 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
pays de fabrication:
ITALIE


