Golmar - Platine monobloc HR alu audio analogique (1+N) 6 rangees 60 boutons champagne - UHR6060/CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système 1+n
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 60
type de fonctionnement - bouton-poussoir
matériau de la façade - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555500416
Réf. Sonepar
00418550041
Réf. Fournisseur
UHR6060/CH
Marque
Golmar
technique d'installation:
système 1+n
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
60
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
or
hauteur de la façade:
362 mm
largeur de la façade:
500 mm
hauteur d'encastrement:
319 mm
largeur d'encastrement:
480 mm
profondeur d'encastrement:
57 mm
Les Atouts de l'article:
• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002


