Golmar - Poste audio a combine T LINE (1+N), appel electronique regl-exclu niveau d'appel - UAV1407/004

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système 1+n

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023874014180

Réf. Sonepar

00418401418

Réf. Fournisseur

UAV1407/004

Marque

Golmar

technique d'installation:

système 1+n

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

84 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

53 mm

pays de fabrication:

CHINE

Poste audio analogique à combiné T LINE 2 fils ? Appel électronique ? Technologie 1+N ? Matière ABS blanc ? Réglage niveau d'appel et exclusion ? 2 boutons de commande