Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Poste audio bouton mécanique à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel - GT520/G2P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Poste audio bouton mécanique à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • largeur - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898031699

Réf. Sonepar

00418803169

Réf. Fournisseur

GT520/G2P

Marque

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

largeur:

86 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

48 mm

Poste audio à combiné en ABS blanc, Bus 2 fils non polarisés G2P • Pilotage 2 ouvertures • Touches mécanique • Ouverture automatique • Intercom • Réglage et extinction sonnerie d'appel • Appel palier

Les Atouts de l'article:

• Poste audio à combiné à cordon spiralé et connecteurs RJ (manette)
• Façade en ABS blanc
• Appel électronique avec possibilité de régler à l'installation 3 sonneries d'appel distinctes : appel platine de rue, appel palier et appel Intercom
• Réglage du volume de la sonnerie : minimum, moyen, maximum et extinction
• Appel palier
• Fonction Intercom entre postes dans un même logement
• Touches mécanique : ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Réglage du niveau audio à 4 positions
• Possibilité de sonnerie supplémentaire
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Programmation par Dip-Switch
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés G2P
• Compatible avec la plaque de propreté G MAC500

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées.
En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.
Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS
• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar