Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Golmar - Programmateur USB badges et télécommandes HF PROXIMAN + lecteur de carte VIGIK® - UAV0151/E12P

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Programmateur USB badges et télécommandes HF PROXIMAN + lecteur de carte VIGIK®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701768300629

Réf. Sonepar

00418540118

Réf. Fournisseur

UAV0151/E12P

Marque

Golmar

largeur:

80 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

110 mm

Programmateur USB de badges de proximité et télécommandes HF PROXIMAN • Connection et administration des sites sur B-SOFTWEB et PROXILIGHT2.FR • Lecteur de carte VIGIK® • Programmation des badges et télécommandes HF

Les Atouts de l'article:

• Programmation de clés de proximité et de télécommandes HF
• Permet la gestion des services VIGIK® (lecteur de carte)
• Connexion et administration des sites sur B-SOFTWEB et PROXILIGHT2.FR

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte et 2 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel.
De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur BSOFTWEB.
PROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar