nouveau

Golmar - Relais déporté POE pour système IP Gplus - GSAR/G+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Relais déporté POE pour système IP Gplus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur - 69 mm

  • hauteur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025322

Réf. Sonepar

00418802532

Réf. Fournisseur

GSAR/G+

Marque

Golmar

fonction:

commuter

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

rail DIN

largeur:

69 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Relais déporté pour système IP Gplus • Connection RJ45 POE • Configurable par dip-switchs • LED d’état d’alim. • Pilotage d'éclairage d'escalier (relais GSAR-12/24 requis) • Pilotage de gâche électrique Vca (GTF104 requis)

Les Atouts de l'article:

Relais déporté pour système IP Gplus
• Connection RJ45 POE
• Configurable par dip-switchs
• LED d’état d’alim.
• Pilotage d'éclairage d'escalier (relais GSAR-12/24 requis)
• Pilotage de gâche électrique Vca (GTF104 requis)
• Montage sur rail DIN de 4 modules.

Les Atouts de la gamme:

IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.

Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar