Golmar - Relais gache, lumiere deporte pour systeme GB2 - GSARGB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module de commande
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - gris
largeur - 69 mm
hauteur - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898016436
Réf. Sonepar
00418801643
Réf. Fournisseur
GSARGB2
Marque
Golmar
modèle:
module de commande
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
gris
largeur:
69 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
89 mm
Les Atouts de l'article:
• Unité de relais numérique BUS BG2.
• Permet l'activation de la serrure à distance et de l'éclairage des escaliers


