Golmar - Repartiteur de colonne BUS 4 directions en mini boitier (G2P) - GD4L/G2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 64 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 15 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898020044
Réf. Sonepar
00418802004
Réf. Fournisseur
GD4L/G2P
Marque
Golmar
largeur:
64 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
15 mm
pays de fabrication:
CHINE
Répartiteur de colonne 4 directions BUS G2P ? Permet de raccorder 4 postes intérieurs (audio ou vidéo) ? Cavalier de configuration fin de ligne ? Mini boitier (insertion goulotte)
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


