Golmar - Sonnerie additionnelle 2 tons-80 dB pour postes-moniteurs interieurs G2P-IPGPLUS - GSAV12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - platine de rue
matériau - plastique
mode de pose - saillie
couleur - blanc
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898023489
Réf. Sonepar
00418802348
Réf. Fournisseur
GSAV12
Marque
Golmar
adapté à:
platine de rue
matériau:
plastique
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ESPAGNE
Sonnerie additionnelle 2 tons • Pour les systèmes G2P et GPLUS • Câblage 2 fils sans alimentation supplémentaire • Puissance : 80 dB • Tension 12 Vcc • Consommation : inférieure à 50 mA
Les Atouts de l'article:
Sonnerie additionnelle pour les systèmes G2P et GPLUS
Câblage en 2 fils sans alimentation supplémentaire
• Tension 12Vdc
• Consommation : inférieure à 50 mA
• Puissance : 80 dB
• Sonnerie 2 tons
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Les Atouts de l'article:
Sonnerie additionnelle pour les systèmes G2P et GPLUS
Câblage en 2 fils sans alimentation supplémentaire
• Tension 12Vdc
• Consommation : inférieure à 50 mA
• Puissance : 80 dB
• Sonnerie 2 tons
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


