Non retournable

Golmar - Support lampe navette pour platine monobloc serie UHR - URC87C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 11 mm

  • largeur - 25 mm

  • profondeur - 43 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555105055

Réf. Sonepar

00418510505

Réf. Fournisseur

URC87C

Marque

Golmar

hauteur:

11 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

43 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Support lampe navette • Pour platine monobloc UHR

Les Atouts de l'article:

• Support lampe navette des platines de rue UHR et GTV