Golmar - Switch PoE à 4 sorties pour systèmes IP G+. - GDCP/G+/48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - répartir
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - rail DIN
largeur - 140 mm
hauteur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898032078
Réf. Sonepar
00418803207
Réf. Fournisseur
GDCP/G+/48
Marque
Golmar
fonction:
répartir
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
rail DIN
largeur:
140 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Switch PoE à 4 sorties pour systèmes IP G+.
• Connexion de jusqu'à 20 commutateurs DCS-G+/48 .
• Nécessite une alimentation FA-DC48/G+ 48 Vcc .
Les Atouts de la gamme:
IP G+ est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas via le protocole TCP/IP.
Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau.
L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.
IP G+ c’est jusqu’à :
• 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales
• 799 logements par bâtiment et 6 postes par logement
• 8 entrées alarme par logement
• 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP
• 32 caméras de vidéoprotection IP (ONVIF)
• 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales générales
Le système GOLMAR IP G+ apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication Pour les ERP, le public, l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.
Quelques mots du fabricant :
Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


