Golmar - Telecommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximite 13.56 MHz PROXIMAN - UAV0151/015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 38 mm
hauteur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555180571
Réf. Sonepar
00418516345
Réf. Fournisseur
UAV0151/015
Marque
Golmar
couleur:
noir
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
38 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
12 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée • Toutes centrales PROXIMAN • HF 868 MHz • MIFAIRE 13.56 MHz • Attache porte-clé en inox • Numéro gravé • BSoftWeb.fr : versions 5.0 et supérieures
Les Atouts de l'article:
• Télécommande radio bi-technologie 868 Mhz
• 4 canaux HF
• Compatible centrales PROXIMAN (version BSOFTWEB 5.0 et supérieures ou sur www.proxilight2.fr selon modèle de centrale)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Télécommande radio bi-technologie 868 Mhz
• 4 canaux HF
• Compatible centrales PROXIMAN (version BSOFTWEB 5.0 et supérieures ou sur www.proxilight2.fr selon modèle de centrale)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


